Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021, oceľ, bez povrchovej úpravy

DIN 9021, oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 041735
EAN 4047376908437

Cena za zvolené balenie
Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021, oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 041735

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks
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
Vhodnosť pre závit

M3.5

Vnútorný priemer (d1)

3,7 mm

Vonkajší priemer (d2)

11 mm

Hrúbka (h1)

0,8 mm

Normy

DIN 9021

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Verzia

S veľkým vonkajším priemerom