Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021 (s veľkým vonkajším priemerom), nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

DIN 9021, nehrdz. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
PODLOZKA DIN9021 A2 D22,0

Obj. č. 041920

EAN 4011231365857

Cena za zvolené balenie
Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021 (s veľkým vonkajším priemerom), nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 041920
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
Vhodnosť pre závit

M20

Vnútorný priemer (d1)

22 mm

Vonkajší priemer (d2)

60 mm

Hrúbka (h1)

4 mm

Normy

DIN 9021

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Verzia

S veľkým vonkajším priemerom