Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021 (s veľkým vonkajším priemerom), nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
DIN 9021, nehrdz. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
PODLOZKA DIN9021 A2 D26,0
Obj. č. 041924
EAN 4048539831265
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
Vhodnosť pre závit | M24 |
Vnútorný priemer (d1) | 26 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 72 mm |
Hrúbka (h1) | 5 mm |
Normy | DIN 9021 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 140 HV |
Verzia | S veľkým vonkajším priemerom |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |