Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021 (s veľkým vonkajším priemerom), nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

DIN 9021, nehrdz. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
PODLOZKA DIN9021 A2 D39,0

Obj. č. 041936

EAN 4045727564080

Cena za zvolené balenie
Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021 (s veľkým vonkajším priemerom), nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 041936

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks
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
Vhodnosť pre závit

M36

Vnútorný priemer (d1)

39 mm

Vonkajší priemer (d2)

110 mm

Hrúbka (h1)

8 mm

Normy

DIN 9021

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Verzia

S veľkým vonkajším priemerom