Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021 (s veľkým vonkajším priemerom), oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 9021, pozinkovaná oceľ
PODLOZKA DIN9021 140HV (A2K) 17X40X6
Obj. č.
041616 40
EAN 4011231365017
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
Vhodnosť pre závit | M16 |
Vnútorný priemer (d1) | 17 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 40 mm |
Hrúbka (h1) | 6 mm |
Normy | DIN 9021 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 140 HV |
Verzia | S veľkým vonkajším priemerom |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |