Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021 (s veľkým vonkajším priemerom), oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 9021, pozinkovaná oceľ
PODLOZKA DIN9021 140HV (A2K) D26,0

Obj. č. 041626

EAN 4046778733395

Cena za zvolené balenie
Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021 (s veľkým vonkajším priemerom), oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 041626

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Vhodnosť pre závit

M24

Vnútorný priemer (d1)

26 mm

Vonkajší priemer (d2)

72 mm

Hrúbka (h1)

5 mm

Normy

DIN 9021

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Verzia

S veľkým vonkajším priemerom