Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021 (s veľkým vonkajším priemerom), oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 9021, pozinkovaná oceľ
PODLOZKA DIN9021 140HV A2K D2,7
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
Vhodnosť pre závit | M2.5 |
Vnútorný priemer (d1) | 2,7 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 8 mm |
Hrúbka (h1) | 0,8 mm |
Normy | DIN 9021 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 140 HV |
Verzia | S veľkým vonkajším priemerom |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |