Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021 (s veľkým vonkajším priemerom), oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 9021, pozinkovaná oceľ
PODLOZKA DIN9021 140HV (A2K) D3,7

Obj. č. 041635

EAN 4038898395621

Cena za zvolené balenie
Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021 (s veľkým vonkajším priemerom), oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 041635

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks
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
Vhodnosť pre závit

M3.5

Vnútorný priemer (d1)

3,7 mm

Vonkajší priemer (d2)

11 mm

Hrúbka (h1)

0,8 mm

Normy

DIN 9021

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Verzia

S veľkým vonkajším priemerom