Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021 (s veľkým vonkajším priemerom), oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 9021, pozinkovaná oceľ
PODLOZKA DIN9021 140HV A2K D6,4
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
![]()  | |
Vhodnosť pre závit  | M6  | 
Vnútorný priemer (d1)  | 6,4 mm  | 
Vonkajší priemer (d2)  | 18 mm  | 
Hrúbka (h1)  | 1,6 mm  | 
Normy  | DIN 9021  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Tvrdosť podľa Vickersa, HV  | 140 HV  | 
Verzia  | S veľkým vonkajším priemerom  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |