Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021, polyamid

DIN 9021, polyamid
PODLOZKA DIN9021 PA D10,5

Obj. č. 0421010

EAN 4050382490391

Cena za zvolené balenie
Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021, polyamid

Obj. č. 0421010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Vhodnosť pre závit

M10

Vnútorný priemer (d1)

10,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

30 mm

Hrúbka (h1)

2,5 mm

Normy

DIN 9021

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

S veľkým vonkajším priemerom