Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021, polyamid

DIN 9021, polyamid
PODLOZKA DIN9021 PA D13,0

Obj. č. 0421012

EAN 4052703060214

Cena za zvolené balenie
Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021, polyamid

Obj. č. 0421012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks
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
Vhodnosť pre závit

M12

Vnútorný priemer (d1)

13 mm

Vonkajší priemer (d2)

37 mm

Hrúbka (h1)

3 mm

Normy

DIN 9021

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

S veľkým vonkajším priemerom