Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021, polyamid
DIN 9021, polyamid
PODLOZKA DIN9021 PA D3,2
Obj. č.
042103
EAN 4011231370301
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
Vhodnosť pre závit | M3 |
Vnútorný priemer (d1) | 3,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 9 mm |
Hrúbka (h1) | 0,8 mm |
Normy | DIN 9021 |
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | S veľkým vonkajším priemerom |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |