Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021, polyamid

DIN 9021, polyamid
PODLOZKA DIN9021 PA D4,3

Obj. č. 042104

EAN 4046778426815

Cena za zvolené balenie
Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021, polyamid

Obj. č. 042104

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks
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
Vhodnosť pre závit

M4

Vnútorný priemer (d1)

4,3 mm

Vonkajší priemer (d2)

12 mm

Hrúbka (h1)

1 mm

Normy

DIN 9021

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

S veľkým vonkajším priemerom