Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021, polyamid
DIN 9021, polyamid
PODLOZKA DIN9021 PA D8,4
Obj. č. 042108
EAN 4046778402949
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
Vhodnosť pre závit | M8 |
Vnútorný priemer (d1) | 8,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 24 mm |
Hrúbka (h1) | 2 mm |
Normy | DIN 9021 |
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | S veľkým vonkajším priemerom |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |