Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021, polyamid

DIN 9021, polyamid

Obj. č. 0421025

EAN 4046778359854

Cena za zvolené balenie
Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021, polyamid

Obj. č. 0421025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks
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
Vhodnosť pre závit

M2.5

Vnútorný priemer (d1)

2,700 mm

Vonkajší priemer (d2)

8 mm

Hrúbka (h1)

0,800 mm

Normy

DIN 9021

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

S veľkým vonkajším priemerom