Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021, polyamid
DIN 9021, polyamid
Obj. č.
0421035
EAN 4047376014060
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
Vhodnosť pre závit | M3.5 |
Vnútorný priemer (d1) | 3,7 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 11 mm |
Hrúbka (h1) | 0,8 mm |
Normy | DIN 9021 |
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | S veľkým vonkajším priemerom |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |