Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka s veľkým vonkajším priemerom

DIN 9021, mosadz, bez povrchovej úpravy
PODLOZKA DIN9021 MS D6,4X18X1,6

Obj. č. 04186 18

EAN 4011231365741

Cena za zvolené balenie
Podložka s veľkým vonkajším priemerom

Obj. č. 04186 18

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 9021, mosadz, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M6

Vnútorný priemer (d1)

6,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

18 mm

Hrúbka (h1)

1,6 mm

Normy

DIN 9021

Materiál

Mosadz

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

S veľkým vonkajším priemerom