Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka s veľkým vonkajším priemerom

DIN 9021, oceľ, pozinkovaná, čierna

Obj. č. 041600016

EAN 4045727281505

Cena za zvolené balenie
Podložka s veľkým vonkajším priemerom

Obj. č. 041600016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 9021, oceľ, galvanizovaná, čierna (A2S)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M16

Vnútorný priemer (d1)

17 mm

Vonkajší priemer (d2)

50 mm

Hrúbka (h1)

3 mm

Normy

DIN 9021

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované, čierne

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Verzia

S veľkým vonkajším priemerom

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie