Podložka s veľkým vonkajším priemerom
DIN 9021, oceľ, pozinkovaná, čierna
Obj. č. 041600020
EAN 4046778600048
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 9021, oceľ, galvanizovaná, čierna (A2S)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M20 |
Vnútorný priemer (d1) | 21 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 60 mm |
Hrúbka (h1) | 4 mm |
Normy | DIN 9021 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované, čierne |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 140 HV |
Verzia | S veľkým vonkajším priemerom |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |