Podložka s veľkým vonkajším priemerom
DIN 9021, žltá pozinkovaná oceľ
Obj. č. 0416005
EAN 4038898162483
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 9021, žltá pozinkovaná oceľ (A2C)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M5 |
Vnútorný priemer (d1) | 5,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 15 mm |
Hrúbka (h1) | 1,2 mm |
Normy | DIN 9021 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 140 HV |
Verzia | S veľkým vonkajším priemerom |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |