Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka s veľkým vonkajším priemerom

DIN 9021, mosadz, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 041810 30

EAN 4045727003640

Cena za zvolené balenie
Podložka s veľkým vonkajším priemerom

Obj. č. 041810 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 9021, mosadz, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M10

Vnútorný priemer (d1)

10,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

30 mm

Hrúbka (h1)

2,5 mm

Normy

DIN 9021

Materiál

Mosadz

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

S veľkým vonkajším priemerom