Podložka s veľkým vonkajším priemerom
DIN 9021, mosadz, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 04188 24
EAN 4045727112403
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 9021, mosadz, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M8 |
Vnútorný priemer (d1) | 8,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 24 mm |
Hrúbka (h1) | 2 mm |
Normy | DIN 9021 |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | S veľkým vonkajším priemerom |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |