Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka s vnútornými jazýčkami

DIN 462, oceľ obyčajná

Obj. č. 043700020

EAN 4047376163607

Cena za zvolené balenie
Podložka s vnútornými jazýčkami

Obj. č. 043700020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 462 oceľ bez p. ú.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

20 mm

Vonkajší priemer (d2)

36 mm

Výška (h1)

4 mm

Hrúbka (s1)

1 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

S vnútorným nosom

Vhodné pre

Matice so zárezmi DIN1804

DIN

462

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie