Podložka s vnútornými jazýčkami
DIN 462, oceľ obyčajná
Obj. č. 043700052
EAN 4046778455648
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 462 oceľ bez p. ú.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 52 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 80 mm |
Výška (h1) | 6 mm |
Hrúbka (s1) | 1,2 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | S vnútorným nosom |
Vhodné pre | Matice so zárezmi DIN1804 |
DIN | 462 |