Podložka s vnútornými jazýčkami
DIN 462 nehrdzavejúca oceľ, A2
PODLOZKA INTAB DIN462 A2 D20,0
Obj. č.
040991820
EAN 4038898241942
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 462, nehrdzavejúca oceľ A2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 20 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 36 mm |
Výška (h1) | 4 mm |
Hrúbka (s1) | 1 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Verzia | S vnútorným nosom |
Vhodné pre | Matice so zárezmi DIN1804 |
DIN | 462 |