Podložka so štvorcovým otvorom, hlavne pre drevené konštrukcie
DIN 440, oceľ, pozinkovaná, tvar V
Obj. č.
04590066
EAN 4047376339811
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 440, oceľ (A2K), pozinkovaná, tvar V
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vhodnosť pre závit | M6 |
Dĺžka (l1) | 6,6 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 22 mm |
Hrúbka (h1) | 2 mm |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 100 HV |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Tvar V |
DIN | 440 |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |