Podložka so štvorcovým otvorom, hlavne pre drevené konštrukcie
DIN 440, oceľ, pozinkovaná, tvar V
Obj. č. 04590011
EAN 4046778605401
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 440, oceľ (A2K), pozinkovaná, tvar V
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M10 |
Dĺžka (l1) | 11 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 34 mm |
Hrúbka (h1) | 3 mm |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 100 HV |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | V |
DIN | 440 |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |