Podložka so štvorcovým otvorom, hlavne pre drevené konštrukcie
DIN 440, oceľ, žiarovo galvanizovaná, tvar V
Obj. č. 045900014
EAN 4046778640181
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 440, žiarovo galvanizovaná (TZN), so štvorcovým otvorom (tvar V)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M12 |
Dĺžka (l1) | 14 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 44 mm |
Hrúbka (h1) | 4 mm |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 100 HV |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | V |
DIN | 440 |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |