Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka so štvorcovým otvorom, hlavne pre drevené konštrukcie

DIN 440, oceľ, žiarovo galvanizovaná, tvar V

Obj. č. 04590009

EAN 4024835410557

Cena za zvolené balenie
Podložka so štvorcovým otvorom, hlavne pre drevené konštrukcie

Obj. č. 04590009

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 440, žiarovo galvanizovaná (TZN), so štvorcovým otvorom (tvar V)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M8

Dĺžka (l1)

9 mm

Vonkajší priemer (d2)

28 mm

Hrúbka (h1)

3 mm

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

100 HV

Povrch

Žiarovo pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

V

DIN

440

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie