Podložka so suchým zipsom
Lepiaci kotúč na suchý zips, kotúč na suchý zips
TANIER OPORNY PRE BR RUNO D80
Obj. č.
058607501
EAN 4011231490672
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre kotúče so suchým zipsom a kotúče z nylonového brúsneho rúna s priemerom 80 mm
Max. otáčky 6 000 ot./min.
Gumený kotúč so suchým zipsom umožňuje rýchlu výmenu brúsneho materiálu
Kotúč Ø: 75 mm
Driek Ø: 6 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer (Ø) | 75 mm |