Podložka, štvorcová
DIN 436, oceľ, bez povrch úpr. p. sp. pr. do dreva
PODLOZKA 4HR. DIN436 11X30X3
Obj. č. 0453115
EAN 4046778439891
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 436, oceľ obyčajná
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Pre spojovacie prvky do dreva
|  | |
| Vhodnosť pre závit | M10 | 
| Vnútorný priemer (d1) | 11 mm | 
| Šírka (a1) | 30 mm | 
| Hrúbka min. (h1) | 2,4 mm | 
| Hrúbka max. (h1) | 3,6 mm | 
| Hrúbka (h1) | 3 mm | 
| Dĺžka (b1) | 30 mm | 
| Materiál | Oceľ | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Menovitý priemer | 11 mm | 
| Vhodné pre | Drevené konštrukcie | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| DIN | 436 |