Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka, štvorcová

DIN 436, oceľ, bez povrch úpr. p. sp. pr. do dreva
PODLOZKA 4HR. DIN436 17,5X50X5

Obj. č. 045318

EAN 4047376627178

Cena za zvolené balenie
Podložka, štvorcová

Obj. č. 045318

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 436, oceľ obyčajná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre spojovacie prvky do dreva

Vhodnosť pre závit

M16

Vnútorný priemer (d1)

17,5 mm

Šírka (a1)

50 mm

Hrúbka min. (h1)

4 mm

Hrúbka max. (h1)

6 mm

Hrúbka (h1)

5 mm

Dĺžka (b1)

50 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Menovitý priemer

17,5 mm

Vhodné pre

Drevené konštrukcie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

DIN

436

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie