Podložka, štvorcová
DIN 436, nehr. oceľ A2, pre spoj. prvok do dreva
PODLOZKA 4HR DIN436 A2 D11,0
Obj. č. 040990510
EAN 4048539502707
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 436, nehrdzavejúca oceľ A2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Pre spojovacie prvky do dreva
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M10 |
Vnútorný priemer (d1) | 11 mm |
Šírka (a1) | 30 mm |
Hrúbka min. (h1) | 2,4 mm |
Hrúbka max. (h1) | 3,6 mm |
Hrúbka (h1) | 30 mm |
Dĺžka (b1) | 30 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Menovitý priemer | 11 mm |
Vhodné pre | Drevené konštrukcie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
DIN | 436 |