Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka, štvorcová

DIN 436, nehr. oceľ A2, pre spoj. prvok do dreva
PODLOZKA 4HR DIN436 A2 D13,5

Obj. č. 040990512
EAN 4050642219564

Cena za zvolené balenie
Podložka, štvorcová

Obj. č. 040990512

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 436, nehrdzavejúca oceľ A2
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre spojovacie prvky do dreva

Vhodnosť pre závit

M12

Vnútorný priemer (d1)

13,5 mm

Šírka (a1)

40 mm

Hrúbka min. (h1)

3,4 mm

Hrúbka max. (h1)

4,6 mm

Hrúbka (h1)

4 mm

Dĺžka (b1)

40 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Menovitý priemer

13,5 mm

Vhodné pre

Drevené konštrukcie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

DIN

436

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie