Podložka, štvorcová
DIN 436, nehr. oceľ A2, pre spoj. prvok do dreva
Obj. č. 040990516
EAN 4048539392247
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 436, nehrdzavejúca oceľ A2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Pre spojovacie prvky do dreva
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M16 |
Vnútorný priemer (d1) | 17,5 mm |
Šírka (a1) | 50 mm |
Hrúbka min. (h1) | 4 mm |
Hrúbka max. (h1) | 6 mm |
Hrúbka (h1) | 5 mm |
Dĺžka (b1) | 50 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Menovitý priemer | 17,5 mm |
Vhodné pre | Drevené konštrukcie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
DIN | 436 |