Podložka, štvorcová
DIN 436, nehr. oceľ A4, pre spoj. prvok do dreva
Obj. č. 041290112
EAN 4050642975279
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 436, nehrdzavejúca oceľ, A4, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Pre spojovacie prvky do dreva
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M12 |
Vnútorný priemer (d1) | 13,5 mm |
Šírka (a1) | 40 mm |
Hrúbka min. (h1) | 3,4 mm |
Hrúbka max. (h1) | 4,6 mm |
Hrúbka (h1) | 4 mm |
Dĺžka (b1) | 40 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Menovitý priemer | 13,5 mm |
Vhodné pre | Drevené konštrukcie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
DIN | 436 |