Podložka, štvorcová
DIN 436, oceľ, bez povrch úpr. p. sp. pr. do dreva
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 436, oceľ obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre spojovacie prvky do dreva
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M8 |
Vnútorný priemer (d1) | 9 mm |
Šírka (a1) | 30 mm |
Hrúbka min. (h1) | 2,4 mm |
Hrúbka max. (h1) | 3,6 mm |
Hrúbka (h1) | 3 mm |
Dĺžka (b1) | 30 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Menovitý priemer | 9 mm |
Vhodné pre | Drevené konštrukcie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
DIN | 436 |