Podložka, štvorhranná, klinový tvar, pre nosníky I
DIN 435, oceľ, pozinkovaná, pre nosník I
PODLOZKA KLIN. DIN435 (A2K) 13,5X30X26MM
Obj. č.
045214
EAN 4011231386562
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 435, oceľ, pozinkovaná, pre nosníky I
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Kužeľové podložky pre nosníky I, pre skrutkové spoje s triedou pevnosti do 5.6
Vhodnosť pre závit (Ø) | M12 |
Vnútorný priemer (d1) | 13,5 mm |
Dĺžka (l1) | 26 mm |
Šírka (b1) | 30 mm |
Výška (h1) | 6,2 mm |
Normy | DIN 435 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Sklon | 14 % |
Vhodné pre | Nosník I |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |