Podložka, štvorhranná, klinový tvar, pre nosníky I
DIN 435, oceľ, pozinkovaná, pre nosník I
PODLOZKA KLIN. DIN435 (A2K) 17,5X36X32MM
Obj. č.
045218
EAN 4011231386586
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 435, oceľ, pozinkovaná, pre nosníky I
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Kužeľové podložky pre nosníky I, pre skrutkové spoje s triedou pevnosti do 5.6
![]() | |
Vhodnosť pre závit (Ø) | M16 |
Vnútorný priemer (d1) | 17,5 mm |
Dĺžka (l1) | 32 mm |
Šírka (b1) | 36 mm |
Výška (h1) | 7,5 mm |
Normy | DIN 435 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Sklon | 14 % |
Vhodné pre | Nosník I |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |