Podložka, štvorhranná, klinový tvar, pre nosníky I
DIN 435, oceľ, pozinkovaná, pre nosník I
PODLOZKA KLIN. DIN435 (A2K) 22,0X40X44MM
Obj. č.
045222
EAN 4011231386609
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 435, oceľ, pozinkovaná, pre nosníky I
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Kužeľové podložky pre nosníky I, pre skrutkové spoje s triedou pevnosti do 5.6
![]() | |
Vhodnosť pre závit (Ø) | M20 |
Vnútorný priemer (d1) | 22 mm |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Šírka (b1) | 44 mm |
Výška (h1) | 9,2 mm |
Normy | DIN 435 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Sklon | 14 % |
Vhodné pre | Nosník I |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |