Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka, štvorhranná, klinový tvar pre predpäté skrutky s vysokou pevnosťou v ťahu na profiloch I

DIN 6917, oceľ, žiarovo galvanizované
PODLOZKA-HV-DIN6917-(I-PRFL)-(TZN)-D13

Obj. č. 007903 12

EAN 4011231127875

Cena za zvolené balenie
Podložka, štvorhranná, klinový tvar pre predpäté skrutky s vysokou pevnosťou v ťahu na profiloch I

Obj. č. 007903 12

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6917, 295-350 HV, žiarovo galvanizovaná, klinový tvar
  • Pevnosť 295–350 HV 10

  • Žiarovo galvanizovaná oceľ

  • Sklon 14 %
Upozornenie

„Používajte len kompletné upevňovacie sady od jedného výrobcu (skrutky, matice a podložky)“.



Dizajn oceľových konštrukcií s vysokopevnostnými spojkami je regulovaný v norme DIN EN 1090-2 a smernici DASt 024.

ÜH (vyhlásenie o zhode od výrobcu)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre predpínateľné skrutkové spoje s vysokou pevnosťou v kovových konštrukciách

Vhodnosť pre závit

M12

Vnútorný priemer (d1)

13 mm

Hrúbka (h1)

6,2 mm

Šírka (b1)

30 mm

Dĺžka (l1)

26 mm

Normy

DIN 6917

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV min./max.

295-350 HV

Povrch

Žiarovo pozinkované

Sklon

14 %

Vhodné pre

HV-spojky I-profilov v oceľových konštrukciách