Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka, štvorhranná, v tvare klinu pre lišty s U-profilom

DIN 434, nehrdzavejúca oceľ A2, pre nosník U
PODLOZKA DIN434 A2 U TRG D11,0MM F.M10

Obj. č. 040992010

EAN 4050642219267

Cena za zvolené balenie
Podložka, štvorhranná, v tvare klinu pre lišty s U-profilom

Obj. č. 040992010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 434, klinový tvar, pre nosníky U, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Upozornenie

Dve valcové drážky na povrchu na identifikáciu sklonu 8 (+/- 5)%

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre nosníky U

Vhodnosť pre závit

M10

Vnútorný priemer (d1)

11 mm

Dĺžka (a1)

22 mm

Šírka (b1)

22 mm

Hrúbka (h1)

3,8 mm

Normy

DIN 434

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Sklon

8 %

Vhodné pre

Nosník U