Podložka, štvorhranná, v tvare klinu pre lišty s U-profilom
DIN 434, nehrdzavejúca oceľ A4, pre nosník U
PODLOZKA DIN434 A4 U TRG D13,5MM F.M12
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 434, klinový tvar, pre nosníky U, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
Upozornenie
Dve valcové drážky na povrchu na identifikáciu sklonu 8 (+/- 5)%
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Pre nosníky U
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M12 |
Vnútorný priemer (d1) | 14 mm |
Dĺžka (a1) | 26 mm |
Šírka (b1) | 30 mm |
Hrúbka (h1) | 4,9 mm |
Normy | DIN 434 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Sklon | 8 % |
Vhodné pre | Nosník U |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |