Podložka, štvorhranná, v tvare klinu pre lišty s U-profilom
DIN 434, pozinkovaná oceľ pre nosník U
PODLOZKA KEIL DIN434 A2K D11,0MM F.M10
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 434 oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Klinové podložky pre lišty s U-profilom, pre skrutkové spoje do triedy pevnosti 5,6
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M10 |
Vnútorný priemer (d1) | 11 mm |
Dĺžka (a1) | 22 mm |
Šírka (b1) | 22 mm |
Hrúbka (h1) | 3,8 mm |
Normy | DIN 434 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Sklon | 8 % |
Vhodné pre | Nosník U |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |