Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka, štvorhranná, v tvare klinu pre lišty s U-profilom

DIN 434, pozinkovaná oceľ pre nosník U
PODLOZKA KEIL DIN434 A2K D13,5MM F.M12

Obj. č. 0450114

EAN 4062856302482

Cena za zvolené balenie
Podložka, štvorhranná, v tvare klinu pre lišty s U-profilom

Obj. č. 0450114

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 434 oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Klinové podložky pre lišty s U-profilom, pre skrutkové spoje do triedy pevnosti 5,6

Vhodnosť pre závit

M12

Vnútorný priemer (d1)

13,5 mm

Dĺžka (a1)

26 mm

Šírka (b1)

30 mm

Hrúbka (h1)

4,9 mm

Normy

DIN 434

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Sklon

8 %

Vhodné pre

Nosník U