Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka, štvorhranná, v tvare klinu pre lišty s U-profilom

DIN 434, pozinkovaná oceľ pre nosník U
PODLOZKA KEIL WN434 A2K D33,0MM F.M30

Obj. č. 0450133

EAN 4047376287143

Cena za zvolené balenie
Podložka, štvorhranná, v tvare klinu pre lišty s U-profilom

Obj. č. 0450133

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 434 oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Klinové podložky pre lišty s U-profilom, pre skrutkové spoje do triedy pevnosti 5,6

Vhodnosť pre závit

M30

Vnútorný priemer (d1)

33 mm

Dĺžka (a1)

62 mm

Šírka (b1)

62 mm

Hrúbka (h1)

7 mm

Normy

DIN 434

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Sklon

8 %

Vhodné pre

Nosník U