Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka, štvorhranná, v tvare klinu pre lišty s U-profilom

DIN 434, oceľ, bez povrchovej úpravy, pre nosník U
PODLOZKA KLINOVA DIN434 D13,5MM

Obj. č. 045000014

EAN 4038898362678

Cena za zvolené balenie
Podložka, štvorhranná, v tvare klinu pre lišty s U-profilom

Obj. č. 045000014

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 434 oceľ bez p. ú.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Klinové podložky pre lišty s U-profilom, pre skrutkové spoje do triedy pevnosti 5,6

Vhodnosť pre závit

M12

Vnútorný priemer (d1)

13,5 mm

Dĺžka (a1)

26 mm

Šírka (b1)

30 mm

Hrúbka (h1)

4,9 mm

Normy

DIN 434

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Sklon

8 %

Vhodné pre

Nosník U