Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka, štvorhranná, v tvare klinu pre lišty s U-profilom

DIN 434, oceľ, bez povrchovej úpravy, pre nosník U
PODLOZKA KLINOVA DIN434 D22,0MM

Obj. č. 045000022

EAN 4052703369461

Cena za zvolené balenie
Podložka, štvorhranná, v tvare klinu pre lišty s U-profilom

Obj. č. 045000022

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 434 oceľ bez p. ú.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Klinové podložky pre lišty s U-profilom, pre skrutkové spoje do triedy pevnosti 5,6

Vhodnosť pre závit

M20

Vnútorný priemer (d1)

22 mm

Dĺžka (a1)

40 mm

Šírka (b1)

44 mm

Hrúbka (h1)

7 mm

Normy

DIN 434

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Sklon

8 %

Vhodné pre

Nosník U