Podložka, štvorhranná, v tvare klinu pre lišty s U-profilom
DIN 434, oceľ, žiarovo galvanizovaná, pre nosník U
PODLOZKA KLINOVA DIN434 (TZN) D24,0MM
Obj. č. 045024
EAN 4011231385756
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 434, v tvare klinu pre lišty s U-profilom, oceľ, žiarovo galvanizovaná
Upozornenie
Dve valcové drážky na identifikáciu sklonu 8 (+/-5)% na povrchu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Klinové podložky pre lišty s U-profilom, pre skrutkové spoje s triedou pevnosti do 5.6
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M22 |
Vnútorný priemer (d1) | 24 mm |
Dĺžka (a1) | 44 mm |
Šírka (b1) | 50 mm |
Hrúbka (h1) | 8 mm |
Normy | DIN 434 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Sklon | 8 % |
Vhodné pre | Nosník U |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |