Podložka, štvorhranná, v tvare klinu pre lišty s U-profilom
DIN 434, oceľ, pozinkovaná, žltá, pre nosník U
Obj. č.
0450011
EAN 4045727392447
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 434, žltá, galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M10 |
Vnútorný priemer (d1) | 11 mm |
Dĺžka (a1) | 22 mm |
Šírka (b1) | 22 mm |
Hrúbka (h1) | 3,8 mm |
Normy | DIN 434 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Sklon | 8 % |
Vhodné pre | Nosník U |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |